トラック 荷台 滑りやすくのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
101件の「トラック 荷台 滑りやすく」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑りやすく スプレー」、「ワックス 荷台」、「滑りロウ粉末」などの商品も取り扱っております。
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm) 約140×100×50 質量(g) 約640 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質 石油系炭化水素、添加剤 寸法(mm) 約155×65×40 質量(g) 約334g 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

PVC製(塩化ビニール)でゴム製に比べて荷台等に汚れや色移りしにくく、見た目もキレイです。表面がエンボス加工なので荷物の積みおろしがすべりやすく、作業性抜群です。
用途軽トラック荷台のマットに。荷台、荷物の保護に。作業場の床面保護や養生にも。 仕様 表面エンボス加工
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm) H60×W65×D65 質量(g) 155
1個(140g)
599 税込659
当日出荷

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質 POM ブラック 外寸(mm) 506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚2役で荷台に合わせてカットも簡単 軽トラ荷台リバーシブルマット ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用。荷物移動の際に余計な力を使わずラクラク移動可能 ブラックの表面は溝加工なしで摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用しているため、荷物をしっかり固定
1巻
22,980 税込25,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉末タイプで便利 作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために 成分 カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス 質量(g) 500 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃) -20~200 成分 ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g) 520 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×98×48 主成分 パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。 仕様 入線用無害平滑剤
1本(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ3mm、弾力性・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。純正品と同様の優良材料で製作しています。耐熱・耐オゾンに優れ荷台との密着もバツグンです。
用途荷台の保護、スベリ・汚れ防止
1枚
9,088 税込9,997
7日以内出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の軽トラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)。裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
仕様 軽トラック用 材質 表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 1400×2000 表面:ブルー/裏面:ブラック 加工 2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット 質量(kg/枚) 約19
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

名称 カオリン 等級 EP 化学式 Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%) 98以上 化学組成 なし アズワン品番 89-0064-98 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm) 405 材質 POM トラスコ品番 856-0404 厚さ(mm) 3.8 質量(g) 820 機長(mm) 1005 2018年トラスコ掲載ページ 8 1303
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の層をつくって冷気を循環させる。
セット内容 スノコ1枚・H型ピース3個
1組
2,498 税込2,748
翌々日出荷

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用トラック荷台マット。 本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。 滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット 材質 再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤 径(丸)(Φ) 23mm 伸び(%) 250 引張強度(MPa) 3 模様 丸型 硬度(ショア A) 65 比重(g/cm3) 1.5
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)